Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 400V, 15-400Hz, bis DC 600V, 2W, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG45831CW31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45831CW31
EAN/GTIN:
     4047621080475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete (IT-) Netze bis 400 V AC, 15-400 Hz und bis 600 V DC Messbereich 1-100 / 2-200 kOhm Versorgungsspg. AC/DC 24-240V Breite 45 mm 1 + 1 oder 2 Wechsler Schraubanschluss Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von ungeerdeten (IT-) Netzwerken auf Isolationsfehler, z. B. in Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit (chemische Industrie, Automobilbau, Druckereien), im Schiffs- und Bahnbereich oder bei Notstromversorgungen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Neues voraussagendes Messprinzip ermöglicht schnellste Reaktionszeiten. Das Relais ermöglicht eine permanente Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeit. Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen und zuschaltbarer Fehlerspeicher.Neben Geräten zur Isolationsüberwachung von ungeerdeten Wechselspannungsnetzen stehen auch Geräte zur Überwachung von ungeerdeten Gleich- und Wechselspannungsnetzen jeweils mit Schraub- und Federzuganschluss zur Verfügung.Als Zubehör steht ein Vorschaltmodul zur Erweiterung des Messbereichs zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
78 mm
Fehlerspeicherung möglich:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzeige des Isolationswertes:
false
Bemessungsfrequenz:
15 Hz | 400 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
für Drehstromnetze
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Tiefe:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Isolationsüberwachung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,80*
€ 574,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,00*
€ 528,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.