Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 160-260V AC50 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG45112AN20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45112AN20
EAN/GTIN:
     4011209642485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-2AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X160-260V 1W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 160...260 V AC 50...60 Hz 1 Wechsler Federzugtechnik Netzüberwachungsrelais mit fester Funktion SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, z. B. bei ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Unterschiedliche Varianten ermöglichen anwendungsfallbezogene Produktauswahl. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung sind in allen Netzen der Welt einsetzbar.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
84 mm
Funktion Unterspannungserkennung:
false
Funktion Phasenausfallerkennung:
false
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsmessbereich:
160 V | 260 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
160 V | 260 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
160 V | 260 V
Tiefe:
91 mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Funktion Überspannungserkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Netzüberwachung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.