Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle, lackierte Leiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF70201AU010AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF70201AU010AX0
EAN/GTIN:
     4047621096865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS DP-Schnittstelle 1,5 MBit/s, 4E/2A frei parametrierbar, US: 110...240 V AC/DC, Eingang für Thermistoranschluss monostabile Relais-Ausgänge, erweiterbar durch ein Multifunktionsmodul mit lackierten Leiterplatten Motormanagement-System SIMOCODE pro S für umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme. Das smarte und kompakte Motormanagement-System mit PROFIBUS DP-Schnittstelle für Direkt-, Wende-, Stern-Dreieck-Starter bzw. Ansteuerung eines Leistungsschalters oder Sanftstarters funktioniert autark vom Automatisierungssystem. Seine Erweiterbarkeit um ein Multifunktionsmodul sorgt für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23 und eine Temperaturerfassung. Das System liefert detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – immer und überall. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind verfügbar. Der Einsatz mit IE3/IE4-Motoren wird unterstützt. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE pro steht die Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Verfügung. Mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro für SIMATIC PCS 7 kann SIMOCODE pro einfach in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eingebunden werden. Die SIMOCODE pro S Grundgeräte sind mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung verfügbar. Für den Betrieb sind mindestens ein Stromerfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793 notwendig. Diese, ein optionaler Bedienbaustein sowie ein Multifunktionsmodul sind separat erhältlich. Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.
Weitere Informationen:
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Stromerfassungsmodul:
true
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Spannungserfassungsmodul:
false
Schutzart (IP):
IP20
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, Simocode TIA Portal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 369,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.