Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät SIMOCODE pro V, MODBUS RTU, 57,6 kBit/s, DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF70121AB000
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF70121AB000
EAN/GTIN:
     4011209953277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Jalousieantriebs-Steuerung
Grundgerät SIMOCODE pro V MR, MODBUS RTU-Schnittstelle 57,6 kBit/s, RS-485, 4E/3A frei parametrierbar, US: 24 V DC, Eingang für Thermistoranschluss monostabile Relais-Ausgänge, erweiterbar durch Erweiterungsmodule Motormanagement-System SIMOCODE pro V MR für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme. Das variable und intelligente Motormanagement-System bietet die Möglichkeit viele Steuerfunktionen zu realisieren, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung, und funktioniert autark vom Automatisierungssystem. Im Zusammenspiel mit verschiedenen Erweiterungsmodulen sorgt es für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, Spannungs- und Leistungserfassung, fehlersichere Abschaltung von Motoren, genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23, Analogwertüberwachung sowie Temperaturerfassung. Je nach Ausführung sind verschiedenste Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP möglich. Das System liefert detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – immer und überall. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind verfügbar. Der Einsatz mit IE3/IE4-Motoren wird unterstützt. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE pro steht die Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Verfügung. Mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro für SIMATIC PCS 7 kann SIMOCODE pro einfach in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eingebunden werden. Die SIMOCODE pro V Grundgeräte sind mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung verfügbar. Für den Betrieb sind mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793 notwendig. Diese, optionale Bedienbausteine mit und ohne Display sowie verschiedene Erweiterungsmodule sind separat erhältlich. Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.
Weitere Informationen:
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Stromerfassungsmodul:
true
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Spannungserfassungsmodul:
true
Schutzart (IP):
IP20
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, motorsteuerungen siemens, rohrmotorsteuerung, motorsteuerung 24v, SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, Simocode TIA Portal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 551,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.