Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3TF69448CF7
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF69448CF7
EAN/GTIN:
     4011209189652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Vakuumschütz AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V, AC-3 820 A, 450 kW / 400 V, Ue 1000V, 3-polig, Uc: 110-132 V AC(50/60Hz) Antrieb: konventionell Hilfskontakte 4 S + 4 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz 3TF6 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3TF6 überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Sie sind daher besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in zwei Baugrößen, in AC- oder DC-Betätigung und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen angeschlossen werden.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 132 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 132 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.849125 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, hilfskontakt siemens 4no 4nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3TF6, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, Langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Motorschütz, Motor starten, last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Netz-Schütz, Powerrelais, Koppelschutz, Kranschütz, Vakuumröhre, Schaltröhre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.202,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.293,28*
€ 3.919,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.275,83*
€ 3.898,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.225,28*
€ 3.838,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.202,32*
€ 3.810,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,60*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,51*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,14*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.