Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SK12302AW20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK12302AW20
EAN/GTIN:
     4011209913899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Industrierelais
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Stromversorgung für 3SK1 Advanced Reihe Us = 110-240 V AC/DC Federzuganschluss (Push-In) Stromversorgung SIRIUS 3SK1 zur Versorgung der Grundgeräte Advanced.Die Stromversorgung 3SK1230 ermöglicht den universellen Einsatz der 3SK1-Geräte unabhängig von der vorhandenen Steuerspeisespannung bei AC/DC 110-240 V. Der Anschluss kann mittels Geräteverbinder 3ZY1212 erfolgen.Die Geräte sind durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
100 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Einbaubreite:
22.5 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
121.6 mm
Leistungsaufnahme:
17 VA
Höhe:
100 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Leistungsabgabe:
17 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, industrierelais 240v, SIRIUS, 3SK1, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, Schutztürüberwachung, Not-Halt-Abschaltung, elektronisches Relais, Safety relay, Safety Relais, PNOZ, Sicherheitslösung, Sicherheitsapplikation, Sicherheitskette, Sicherheitsauswertegerät, Trittmatte Überwachung, Trittmatte Auswertung, Schutztür Überwachung, Schaltmatte Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltleiste Auswertung, überwachter Start, manueller Start, Auto Start, Lichtgitter Auswertung, BWS Auswertung, Schutzeinrichtung Auswertung, sicherheitsgerichtet, Lichtvorhang auswerten, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Lichtvorhang überwachen, Stopp Kategorie, Sicherheitsschaltrelais, PL e, SIL 3, einfache Parametrierung, ohne Programmierung, keine Programmierung, 3SK, 3SK2, Zweihandbedienung auswerten, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Erweiterung Modul, Safety Erweiterung, sichere Erweiterung, Eingang erweitern, Eingang Erweiterung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12122BA00
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.