Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierschalter Metallgehäuse, 31mm, EN50047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE52120LU21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52120LU21
EAN/GTIN:
     4011209862616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Scharnierschalter Metallgehäuse, 31mm, EN 50047 Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) Sprungschaltglieder 2Ö/1S integriert, mit Hohlwelle Durchmesser = 8 mm Schaltwinkel 10° Mechanische Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, besonders für den Einsatz an schwenkbaren Türen und Klappen von Maschinen.Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter gehören zum modularem System, denn sie haben das gleiche Gehäuse wie die Positionsschalter. Ein Abschalten und Melden findet ohne zeitliche Verzögerung bei kleinem Öffnungswinkel von 10 Grad statt. Die einfache und schnelle Verdrahtungstechnik ermöglicht beim Anschließen einegroße Zeitersparnis. Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL).Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit Hohlwelle oder Vollwelle, in Kunststoff oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit integriertem Scharnier erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind Antriebsköpfe mit Hohlwelle oder Vollwelle erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Höhe des Sensors:
52.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Zwangsöffnung:
true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Schutzart (NEMA):
12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Mit Statusanzeige:
false
Breite des Sensors:
31 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, siemens schaltscharnier, scharnierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.