Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB22060AD01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB22060AD01
EAN/GTIN:
     4011209028180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2 x 4,6 d, Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, sowie verschiedene Druckknopfhöhen.Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en).3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
false
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe des Knopfes:
gelb
Höhe der Öffnung:
8 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tastend:
true
Farbe Frontring:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, siemens leuchtdrucktaster 1s, leuchtdrucktaster siemens, leuchtdrucktaster, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.