Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RT10541XB460LA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10541XB460LA2
EAN/GTIN:
     4047621022352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, Uc: DC 24 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Rahmenklemme Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.549875 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: koppelschütz siemens 2s 2ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, SIRIUS, 3RT1, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC-3e, AC4, sicheres Schalten, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Bahnanwendung, Bahnschütz, DB-Schütz, Schütz für besondere Anforderung, Bahnnorm, DIN EN 60077, Schock schwing, erweiterter Arbeitsbereich, rüttelfest, erweiterter Temperaturbereich, erweiterter Einsatzbereich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19561CB00
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.