Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais im Industriegehäuse, 2W, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RQ20002BW00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ20002BW00
EAN/GTIN:
     4047621050362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais im Industriegehäuse 2 Wechsler Weitspannung AC/DC 24 V bis 240 V Federzuganschluss Koppelrelais im Industriegehäuse SIRIUS 3RQ2 zum Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung.Alle Koppelrelais 3RQ2 verfügen über einen Weitbereichsspannungseingang und sind dadurch universell einsetzbar. Die Reduzierung der Varianten führt zu einer Kostenersparnis. Auch bei niedrigen Strömen ist eine hohe Kontaktzuverlässigkeit vorhanden. Abnehmbare Klemmen ermöglichen einfachen Gerätetausch und eine schnelle Verdrahtung.Lieferbar sind Geräte mit einem bis zu drei Wechslern, mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In), teilweise auch mit hartvergoldeten Kontakten zum Schalten von kleinen Strömen.Die Koppelrelais 3RQ2 lösen die bewährte Baureihe 3RS18 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
100 mm
Mit LED-Anzeige:
true
Komplettgerät mit Sockel:
false
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, siemens industrierelais, industrierelais, SIRIUS, 3RQ2, Schaltgeräte, Schaltelement, Schützbaustein, Schütz, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Schütz Schaltung, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, Langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, Gebrauchskategorie, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Line Contactor, Ausgangskoppler, Koppelschütz, Relaiskoppler, Koppelglied, Halbleiterkoppler, galvanische Trennung, elektronisches Relais, Koppler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.