|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-3RK31221AC00 Herst.-Nr.: 3RK31221AC00 EAN/GTIN: 4011209913233 |
| | |
|
|  |  |
 | SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 ASIsafe Extended für modulares Sicherheitssystem 3RK3 2/4F-DI,4DI,1F-RO,1F-DO,DC 24 V Monitoren von ASI slaves Ansteuern von 10 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus parametrierbar mit SW Safety ES 45 mm Baubreite Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508) bis Performance Level E (ISO 13849-1) 2 Erweiterungsmodule anschließbar Zentralmodul SIRIUS 3RK3 für komplexe Sicherheitsanwendungen mit AS-Interface-Anbindung. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 124 mm | Höhe: | 111 mm | Mit TÜV-Zulassung: | true | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | true | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Mit Mutingfunktion: | false | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | true | Mit Zulassung nach UL: | true | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 1 | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | true | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | true | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 0 + 1 | Breite: | 45 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RK3, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitssystem, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheisrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein, Basisgerät, Zentraleinheit, multifunktional |
|  |  |
| |