Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 20-200A für 3RB22/23/24 S6 Schützanbau/Einzelaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RB29562TH2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB29562TH2
EAN/GTIN:
     4011209632738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 20...200 A für 3RB22/23/24 Baugröße S6 Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis : -- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Reset-Funktion Eingang:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Einstellbarer Strombereich:
20 A | 200 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, stromwandler 20a, SIRIUS, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Überstromschutzrelais, ATEX-Zertifizierung, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Birelais, Weitbereich Motorschutz, Elektronischer Motorschutz, elektronisches Überlastrelais
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RB29062BG1
ab € 79,67*
Ähnlich
Siemens
3RB29062JG1
ab € 85,21*
Ähnlich
Siemens
3RB29062DG1
ab € 81,03*
Ähnlich
Siemens
3RB29562TG2
ab € 188,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.