Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 0,3-3A für 3RB22/23/24 S00/S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RB29062BG1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB29062BG1
EAN/GTIN:
     4011209632677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 0,3...3 A für 3RB22/23/24 Baugröße S00/S0 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Durchsteckwand. Hilfsstromkreis : -- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Reset-Funktion Eingang:
false
Montageart:
Einzelaufstellung
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Einstellbarer Strombereich:
0.3 A | 3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, SIRIUS, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Überstromschutzrelais, ATEX-Zertifizierung, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Birelais, Weitbereich Motorschutz, Elektronischer Motorschutz, elektronisches Überlastrelais
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RB29062DG1
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.