Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptstromkreisklemmen für 3RA6, Schraubanschluss/Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA69203A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA69203A
EAN/GTIN:
     4011209861893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Haupstromkreisklemmen für 3RA6 eingangsseitig Schraubtechnik ausgangsseitig Federzugtechnik Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Berührungssicher:
false
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
sonstige
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Kompaktabzweig, Kompaktstarter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.