Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptstromkreisklemmen (Ein- und abgangsseitig) Anschluss Hauptstromkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA69201A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA69201A
EAN/GTIN:
     4011209682450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Haupstromkreisklemmen (Ein- und Abgangsseitig) Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss 2 Haupstromkreisklemmen je Packung (1 x Eingangsseite 1 x Abgangsseite je unterschiedlich) Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Berührungssicher:
false
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Kompaktabzweig, Kompaktstarter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA69202A
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.