Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA24158XF311AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA24158XF311AB0
EAN/GTIN:
     4011209838093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination sie...
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 5,5 kW/400 V, AC 24 V 50/60 Hz, 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich.Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden.Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 lösen die bewährte Baureihe 3RA14 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RA24, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Stern-Dreieck, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schaltung, Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, Anlaufschaltung motor, Sternschütz, Direktstarter, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Anlasser, Stern-Dreieck-Starter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.