Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V AC 220 V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA23158XB301AP6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA23158XB301AP6
EAN/GTIN:
     4011209912564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz siemens
wendeschütz ac
Wendekombination, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.Die Wendekombination 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Wendekombinationen 3RA23 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten.Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden.Die Wendekombinationen 3RA23 lösen die bewährte Baureihe 3RA13 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Funktion:
Wendeschütz
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.20649625 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RA23, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Wendekombination, Wendeschalter, Wende-Schützschaltung, Wendestarter, Umkehrstarter, Drehrichtungsumkehr, Links-Rechtslauf, Rechts-Linkslauf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RM12071AA14
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.