Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trennmesser, Baugröße NH3, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3NP19641MA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP19641MA20
EAN/GTIN:
     4001869567440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Trennmesser
nh-trennmesser nh3
nh-trennmesser
siemens i ia&dt et nh-trennmesser
NH-Trennmesser, Baugröße NH3, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene und Sammelschienensystem 8US. 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren.
Weitere Informationen:
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrenner, Lasttrennschalter, Lastschalter, Schaltgerät, Hauptschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.