Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Motorantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NJ63034AA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ63034AA000AA0
EAN/GTIN:
     4047621075990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 160a 3 polig
lasttrenner siemens
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Motorantrieb
Weitere Informationen:
Doppelt unterbrechend:
true
Schienenmittenabstand 100 mm:
false
Schienenmittenabstand 185 mm:
true
Polzahl:
3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Schienenmittenabstand 40 mm:
false
Schienenmittenabstand 60 mm:
false
Schienenmittenabstand 50 mm:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungsunterteil, Sicherungsleiste, schaltbar, Sicherungsleiste, Sicherungslasttrenner, Sicherungslastschaltleiste, Sicherungslasttrennleiste, schaltbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.676,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,44*
€ 2.193,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,80*
€ 2.176,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,36*
€ 2.091,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.715,84*
€ 2.041,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,42*
€ 1.994,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ69004LL
ab € 11,25*
Zubehör
Siemens
3NJ69004FB00
ab € 25,52*
Zubehör
Siemens
3NJ69004FC00
ab € 31,50*
Zubehör
Siemens
3NJ69004CB00
ab € 11,76*
Zubehör
Siemens
3NJ69153BA00
ab € 261,55*
Zubehör
Siemens
3NJ69164EA00
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.