Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NJ41033BR02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ41033BR02
EAN/GTIN:
     4011209652323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
siemens sicherungslasttrenner nh00
sicherungslasttrenner siemens
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V Rahmenklemme bis 70mm2 Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung. Die 1- bzw. 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen und Kabelverteilerschränken einsetzbar. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3. 2. Spannungsebenen bis AC 690 V. 3. Parkstellung für Wartungsarbeiten. 4. Vertikale und horizontale Einbaulage. 5. Klimafestigkeit. 6. Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen.
Weitere Informationen:
Doppelt unterbrechend:
false
Schienenmittenabstand 100 mm:
true
Schienenmittenabstand 185 mm:
false
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
false
Schienenmittenabstand 60 mm:
false
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Schienenmittenabstand 50 mm:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Lasttrennschalter, Hauptschalter, Ein-/ Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ49122DA00
ab € 22,415*
Zubehör
Siemens
3NJ49131AA01
ab € 19,64*
Zubehör
Siemens
3NJ49151EB20
ab € 47,50*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FA10
ab € 91,93*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FA11
ab € 212,99*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FB10
ab € 80,06*
Zubehör
Siemens
3NJ49151EA20
ab € 58,36*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FB20
ab € 42,57*
Zubehör
Siemens
3NJ49151EB10
ab € 80,96*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FA20
ab € 52,92*
Zubehör
Siemens
3NJ49151EA10
ab € 92,47*
Zubehör
Siemens
3NJ49151FB11
ab € 201,69*
Zubehör
Siemens
3NJ49151BA00
ab € 4,83*
Zubehör
Siemens
3NJ49151CA00
ab € 65,03*
Zubehör
Siemens
3NJ49180AA00
ab € 14,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.