Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NH5323
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH5323
EAN/GTIN:
     4001869498188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
siemens sicherungshalter
SITOR Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Baugröße:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NE80213MK
ab € 39,70334*
Sonstiges
Siemens
3NE80313MK
ab € 62,80334*
Sonstiges
Siemens
3NE80323MK
ab € 65,01334*
Sonstiges
Siemens
3NE80203MK
ab € 38,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.