Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr. 0, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55165858
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3120
EAN/GTIN:
     4001869020518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
siemens sicherungshalter
sicherungshalter
NH-Sicherungsunterteil Gr. 0, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Baugröße:
NH0
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,70001*
€ 41,89002*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,6998*
€ 42,00981*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 42,17001*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 32,51001*
€ 42,68001*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 51,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89002*
€ 49,84912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,65003*
€ 48,37354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,40001*
€ 44,50601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,47001*
€ 43,39931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,46003*
€ 42,19744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,70001*
€ 37,72301
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,56667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX3114
ab € 3,29*
Zubehör
Siemens
3NG1102
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3NX2030
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.