Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trennmesser Gr. 4 1000A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NG1503
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NG1503
EAN/GTIN:
     4001869061399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
NH-Trennmesser
nh-sicherung
NH-Trennmesser Gr. 4 1000A UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Class CC Sicherungen werden für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt. Class J Sicherungseinsätze werden für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis eingesetzt. Die Siemens NW-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erleichterten Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt. 2. Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation. 3. Möglichen Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
Weitere Informationen:
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Zylindersicherungen und -halter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,95002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (€ 41,15834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,32001*
€ 161,03081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,47502*
€ 146,93527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,73001*
€ 144,85871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,95002*
€ 128,46052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.