| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3NE3220 Herst.-Nr.: 3NE3220 EAN/GTIN: 4001869574233 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SITOR-Sicherungseinsatz In 80A un 800V d.c. (VSI) Baugröße 1 mit 110mm Schraubkontakten Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsspannung DC: | 800 V | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | false | Bemessungsstrom: | 80 A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 24 W | Bemessungsabschaltvermögen: | 0.1 kA | Spannungsart: | AC | Bemessungsspannung AC: | 1000 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |