Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 2-pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NC1092
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC1092
EAN/GTIN:
     4011209570313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Lasttrenner
SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 2-pol Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
false
Position des Betätigungselements:
vorne
Kabeleinführung:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, siemens lasttrennschalter 32a, hl sicherung, halbleitersicherung siemens, SITOR, SITOR-Sicherungen, Halbleiterschutzsicherungen, Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,96667*
€ 26,14034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63667*
€ 24,55764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97667*
€ 23,77224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09667*
€ 20,34504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.