Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 32A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb mittig Grundger?t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD22402ME200
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD22402ME200
EAN/GTIN:
     4001869471792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 32A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verl?sslich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverl?ssiger Schutz vor Stromunf?llen. 2. Robuste Technik f?r hohe Anlagenverf?gbarkeit. 3. Vielf?ltig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachr?sten zus?tzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubeh?r. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugr??en bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet f?r Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Anzahl der Schalter:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Motorantrieb optional:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
4
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens hauptschalter 4polig, hauptschalter siemens, hauptschalter, SENTRON, Lastschalter, Ein-/ Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,88*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,32*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 22,24*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,22*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,21*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.