Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=7 kW, Nn=2000 U/min M0=35,2 Nm, Mn=33,4 Nm Achshöhe 90 mm mit Winkelstecker AM21bit glatte Welle, Toleran...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL23106AC010MB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL23106AC010MB0
EAN/GTIN:
     4034106454272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 400v
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=7 kW, Nn=2000 U/min M0=35,2 Nm, Mn=33,4 Nm Achshöhe 90 mm mit Winkelstecker AM21bit glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzklasse IP65 mit Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleichstrommotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Synchronmotor, Schrittmotor, Drehstrom-Synchronmotor, Drehstrommotor, Universalmotor, Kondensatormotor, Elektromotor, Getriebemotor, Dahlandermotor, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.265,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,22*
€ 2.853,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,00*
€ 2.836,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,28*
€ 2.761,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.286,90*
€ 2.721,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.265,31*
€ 2.695,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.