Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W, Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm, Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL21022AF101SC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL21022AF101SC0
EAN/GTIN:
     4034106448424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 400v
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W, Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm, Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzklasse IP54 ohne Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleichstrommotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Synchronmotor, Schrittmotor, Drehstrom-Synchronmotor, Drehstrommotor, Universalmotor, Kondensatormotor, Elektromotor, Getriebemotor, Dahlandermotor, Linearmotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,20*
€ 764,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.