Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W, Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm, Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL21022AF001HC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL21022AF001HC0
EAN/GTIN:
     4034106448288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 400v
SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W, Nn=3000 U/min M0=0,16 Nm, Mn=0,16 Nm Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzklasse IP54 ohne Öldichtung passender Antrieb SINAMICS S200
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleichstrommotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Asynchronmotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Wechselstrommotor, Synchronmotor, Schrittmotor, Drehstrom-Synchronmotor, Drehstrommotor, Universalmotor, Kondensatormotor, Elektromotor, Getriebemotor, Dahlandermotor, Linearmotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.