| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PSE6N Herst.-Nr.: PSE6N EAN/GTIN: 4015000410809 |
| |
|
| | |
| Schnell härtender 2-Komponenten Acrylatkleber für viele Materialien und Einsatzzwecke Express - Klebstoff lässt sich bis zu 10 Minuten lang verarbeiten
- Erste Handfestigkeiten nach ca. 20 Minuten
- Extrem endfest nach 24 Stunden
Universell und Flexibel - Für viele Materialien geeignet - ob Stein, Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz, und viele mehr*
- Materialunebenheiten können durch die spaltfüllenden Eigenschaften ausgeglichen werden
- Einsetzbar als Materialersatz
- Klebstoff lässt sich nach dem Aushärten überstreichen und schleifen
Beständig - Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- Hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse
- Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten wie Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösemittel
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Lieferumfang: Pattex Stabilit Express, 2-Komponenten Acrylatkleber, 80g *Nicht geeignet für PP, PE, PTFE u.Ä.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex komponentenkleber, folienkleber |
| | |
| |