Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERO 360° Luftentfeuchter Nachfülltabs 9H AHAWF, Anti-Feuchtigkeit & Anti-Geruch, frischer Wasserfall, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AERO 360° Luftentfeuchter Nachfülltabs 9H AHAWF, Anti-Feuchtigkeit & Anti-Geruch, frischer Wasserfall, 2er-Pack
AERO 360° Luftentfeuchter Nachfülltabs 9H AHAWF, Anti-Feuchtigkeit & Anti-Geruch, frischer Wasserfall, 2er-Pack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7887-9H AHAWF
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     AHAWF
EAN/GTIN:
     4057278008074
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Pattex AERO 360° Luftentfeuchter Nachfülltabs

Die innovative 2-in-1-Technologie absorbiert überschüssige Feuchtigkeit und neutralisiert schlechte Gerüche. Ideal für Wohnräume wie Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation.

  • 2-in-1: gegen Feuchtigkeit und schlechte Gerüche
  • Innovative Luftentfeuchtung mit ultra-absorptionsfähigen Aktiv-Kristallen
  • Effektiver durch patentierte Wellenform
  • Patentierte Anti-Geruchseigenschaften
  • Langanhaltend: bis zu 3 Monate in einem Raum bis zu 20m²*
  • Düfte der Natur - frischer Wasserfall
  • Inhalt: 2er-Pack 450g Tabs zum Nachfüllen

*Abhängig vom Feuchtigkeitslevel, der Raumtemperatur und dem AERO Gerät.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.