Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightpak Laptoptasche ELITE L / Laptop Case ELITE L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptoptasche L
Laptoptasche L
Artikel-Nr.:
     C787-46111
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tragegriff aus Hartplastik, abnehmbarer Schultertrageriemen, Trolleyband, Reißverschlussvortasche mit Organisationsfach, gepolstertes Notebookfach, A4 Einsteckfach, CD-Tasche. Farbe: schwarz Material: Polyester Außenmaß: ca. 31 x 42 x 10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop tasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46075
ab € 34,55*
Ähnlich
Jüscha
46029
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.