Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx Pilotenkoffer DISCOVERY / Pilot Case DISCOVERY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenkoffer
Pilotenkoffer
Pilotenkoffer
Artikel-Nr.:
     C787-45166
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem, ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, Leichtlaufrollen, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen. Im Deckel vier Visitenkartenfächer, ein SD-Kartenfach, zwei Stiftschlaufen, Netzfach für Kabel, drei elastische Schlaufen.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: schwarz matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 38,5 x 47,5 x 22,5 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
ab € 87,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.