Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q37159 Klettband zum Annähen 0 cm, 100 weiß, VE 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Klettband zum Annähen Artikel 37159
Detailansicht Klettband zum Annähen Artikel 37159
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-37159-100-20-9
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     37159-100-20-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Klettband selbstklebend, 16 mm breit, lfm., 20°C mind. Verarbeitungstemperatur - Haftbeständigkeit -20°C
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band weiß, klett band, Skirting,Klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.