Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q18230 Nackenkissenbezug 35/40 cm, 100 weiß, Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Nackenkissenbezug Artikel 18230
Detailansicht Nackenkissenbezug Artikel 18230
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-18230-100-3540-2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     18230-100-3540-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
Nackenkissen-Bezug
Damast-Bettwäsche, 100% mercerisierte Baumwolle, ca. 140 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Längsstreifen 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nackenkissenbezug, kissenbezug 35x40 cm, nackenkissen bezug, nackenkissenbezug weiß, Bettwäsche,Kissenbezüge,Bettbezüge,Polster,Bezüge,Nackenkissen,Nackenkissenbezüge,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.