Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider Vivo 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Allesschneider Vivo 10
GRAEF Allesschneider Vivo 10
GRAEF Allesschneider Vivo 10 Bild 2
GRAEF Allesschneider Vivo 10 Bild 3
GRAEF Allesschneider Vivo 10 Bild 4
GRAEF Allesschneider Vivo 10 Bild 5
GRAEF Allesschneider Vivo 10 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-V10EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     Vivo V 10
EAN/GTIN:
     4001627001049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneidemaschine Vivo V 10 - Auf das Wesentliche kommt es an!

Durch Innovation in die nächste Generation! Unsere Allesschneider der Vivo-Serie vereinen das klassische Graef Design mit jahrzehntelanger Erfahrung im Schneidebereich und setzen dabei auf neueste Technologien.
So haben wir uns bei den Vivo Allesschneidern vor allem auf die Aspekte Energiesparen bei bewährter Leistungskraft, einfachste Bedienung sowie Reinigung und natürlich auf ein Maximum an Sicherheit konzentriert. Nicht zuletzt sorgt das innovative und doch klassische Design der Vivo Allesschneider für den einzigartigen Blickfang in Ihrer Küche.

Produktvorteile:

  • Solider Mittelklasse-Allesschneider
  • Rutschfester Standfuß
  • Intelligenter, flüsterleiser Energiesparmotor
  • Messerabdeckplatte für leichtes Schneiden
  • Gezahntes Edelstahlmesser,ideal für Brot, Wurst oder Käse
Weitere Informationen:
Bauart:
Vollmetallausführung mit Standfuß
Motor:
Flüsterleiser, wartungsfreier, energiesparender Kondensatormotor 88 W
Leistung:
170 Watt
Messer:
Edelstahlmesser, gezahnt, Made in Germany
Messergröße:
170 mm
Maße (L x B x H):
367 x 293 x 235 mm
Nettogewicht:
4,7 kg
Ausstattung:
Schlitten mit großer Edelstahlauflage Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm Ein- / Ausschalter Automatische Abschaltung nach ca. 10 Minuten; Überlastungsschutz; Kindersicherung durch Schlittenfeststellung; Messerabdeckplatte aus Kunststoff; Kabelfach
Lieferumfang:
Restehalter mit Fingerschutz
Zubehör:
Graef Spezialmesser Vivo;Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145361
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.