Graef Sliced Kitchen SKS 850, silber
Die SKS 850 besticht mit einem edlen abnehmbaren Buchenholztablett genauso wie mit der eleganten Messerschublade in der sich hochwertige Küchenmesser sicher aufbewahren lassen. Modernste Technik vereint mit ursprünglichen Design avancieren diesen Allesschneider zum Hingucker in jeder Küche.
Merkmale
- Allround-Allesschneider für die anspruchsvolle Küche
- Buchenholzschublade zur Aufbewahrung von Küchenmesser
- Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
- Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
- Ideal für hauchdünne Scheiben
- Abnehmbares Buchenholzschneidbrett
- Glattes Vollstahlmesser
Messerabdeckplatte
Durch die wellenförmige Oberfläche der Messerabdeckplatte aus Edelstahl erhöht sich die Gleitfähigkeit des Schneidgutes. Zur Reinigung des Messers ist es abnehmbar.
Messerentfernung
Zum Reinigen und Fetten der Maschine lässt sich das Messer einfach abnehmen.
Messerschärfer
Mit dem mitgelieferten Messerschärfer D-1000 lässt sich das Messer bei Bedarf problemlos nachschärfen.
Leistungsstarker Motor
Flüsterleiser, durchzugsstarker und wartungsfreier 170-Watt-Kondensatormotor sorgt dank konstanter Drehzahl für beste Schneidergebnisse.
Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
Bei der Momentfunktion ist Schalten und Schneiden mit einer Hand möglich. Die Maschine läuft nur, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Da man ergonomisch am besten mit dem Daumen schaltet, ist dieser auch gleichzeitig optimal geschützt. Durch Betätigung der Dauerfunktion läuft die Maschine kontinuierlich und es lässt sich ohne Probleme eine größere Menge aufschneiden.
Ø 170 mm, glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben
Das glatte Vollstahlmesser mit Hohlschliff ermöglicht das Schneiden von hauchdünnen Scheiben.
Hauchdünn schneiden
Über die stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 - 20 mm lassen sich sowohl "rustikale" als auch hauchdünne Schneidergebnisse erzielen.
Eigenschaften
- Farbe: silber
- Bauart:
- Vollmetallausführung, freitragend
- Messerschublade aus Buchenholz
- Ausstattung:
- Kabelfach
- Schlitten mit Edelstahlauflage
- Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl
- Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
- Funktion:
- Messerabdeckplatte
- Messerentfernung
- Messerschärfer
- Leistungsstarker Motor
- Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
- Ø 170 mm, glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben
- Hauchdünn schneiden
- Maße (L x B x H): 390 mm x 300 mm x 290 mm
- Leistung:
- 230 V ~ 170 W 50 Hz
- Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei
- Lieferumfang:
- Messerschärfer D-1000
- Schneidbrett aus Buchenholz
- Restehalter
- Edelstahltablett
- Schnitthöhe: 140 mm
- Schnittlänge: 220 mm
- Gewicht: 10,5 kg
| |
Produktfamilie: | Allesschneider |
Serie: | Sliced Kitchen SKS800 |
Farbe: | silber |
Leistung (in Watt): | 170 |
Produkthöhe (in mm): | 290 |
Produktbreite (in mm): | 300 |
Produkttiefe (in mm): | 390 |
Produktgewicht (in g): | 10500 |
Verpackungshöhe (in mm): | 350 |
Verpackungsbreite (in mm): | 416 |
Verpackungstiefe (in mm): | 531 |
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g): | 12000 |
Lieferumfang: | Restehalter, Edelstahltablett, Messerschärfer D-1000 |
Passendes Zubehör (Art.Nr.): | 1721008, 1731008, 0000010, 1000, 1051 |