Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot
Artikel-Nr.:
     C784-H93EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     H93EU
EAN/GTIN:
     4001627011475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Retro-Allesschneider MANUALE H 93, rot

Allgemeines

  • Hochwertiger Retro-Allesschneider in stylischem Rot
  • Überall einsetzbar - extrem energiesparend!
  • Vollmetallausführung
  • Großes, 19 cm Wellenschliffmesser aus Edelstahl: ideal für Brot, Wurst oder Käse
  • variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Allesschneider
Serie:
Manuale
Farbe:
Rot
Produkthöhe (in mm):
245
Produktbreite (in mm):
365
Produkttiefe (in mm):
375
Produktgewicht (in g):
2720
Verpackungshöhe (in mm):
270
Verpackungsbreite (in mm):
390
Verpackungstiefe (in mm):
395
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
3504
Lieferumfang:
Restehalter
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
0000010, 0000011
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
0000010
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.