Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh
Batterie SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh
Batterie SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10433054
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10433054
EAN/GTIN:
     4015120433054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Ersatzakku (LiFePO4) für Notleuchten der Serie SLC und SLD Revision ab 2022.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
68 mm
Durchmesser:
19 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: akku notleuchte esylux, akku notleuchte, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie, Nickel-Cadmium-Akku
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.