Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer SLP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handscheinwerfer SLP-2
Handscheinwerfer SLP-2
Handscheinwerfer SLP-2
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10050015
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10050015
EAN/GTIN:
     4015120050015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion. 4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar. Inklusive oranger Vorsatzscheibe, die auf der Rückseite bereit gehalten wird. Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall. Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC Fahrzeug-Steckdosen. Wartungsfreier Lithium Ionen Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige. Leuchtenkopf 30° nach vorne und 90° nach hinten schwenkbar. Haltewinkel zur Wandbefestigung der Ladeschale ist als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
rot
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
ja
Nennspannung:
100 V | 240 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
235 lm
Farbtemperatur:
6000 K | 6200 K
Breite:
94 mm
Höhe/Tiefe:
270 mm
Länge:
122 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladestation Handscheinwerfer, Natriumdampf-Niederdrucklampe, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, arbeitsscheinwerfer esylux, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Scheinwerfer, Sicherheits-Handscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10050206
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.