Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor CU-DIN SB 4-CH 10A KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktor CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
Aktor CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
Aktor CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
Artikel-Nr.:
     C7790-EC10430350
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10430350
EAN/GTIN:
     4015120430350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
KNX-Hutschienenmodul. Jalousieaktor 8-fach mit 4 Kanälen. 10A Schaltleistung und Positionsrückmeldung. Statusrückmeldung. Prioritätsvorwahl Positionsspeicher bei Spannungsunterbrechung. Statuswiederherstellung. Sicherheitsfunktionen. Überlastungsschutz. Manuelles Übersteuern. Modi für Lamellen und Rollos. Szenensteuerung. Automatik Modus.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
0
Schaltstrom ohmsch:
10.000000 A
Max. Schaltleistung:
2500 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
ja
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.