Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Joystick-Steuereinheit ZD5, Silber, 4 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Joystick-Steuereinheit ZD5, Silber, 4 Positionen
Frontelement für Joystick-Steuereinheit ZD5, Silber, 4 Positionen
Frontelement für Joystick-Steuereinheit ZD5, Silber, 4 Positionen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZD5PA14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZD5PA14
EAN/GTIN:
     3389110165623
Suchbegriffe:
Joystick
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
Frontelement für Joystick-Steuereinheit Harmony ZD5. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 30x47x85 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,022 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, BV, RINA, GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric 4-achsen joystick, antriebskopf schwenkhebel, schneider electric knebelschalter, Drehknopf, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.