| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZD4PA24 Herst.-Nr.: ZD4PA24 EAN/GTIN: 3389110120042 |
| |
|
| | |
| Dieser Kopf mit Bedienwelle bietet ein ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht installieren und an kompatiblen Joystick-Steuerungen austauschen und bietet eine reibungslose und präzise Steuerung Ihrer Maschine in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Joysticklänge: | 54 mm | Anzahl der Betätigungsrichtungen: | 4 | Mit Rückzug in Nullstellung: | ja | Verriegelung in Nullstellung: | nein | Codegeber: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Metall | Farbe Frontring: | Chrom | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric betätigungselement, betätigungselement, drucktaster 22mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät |
| | |
| |