Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungsgehäuse, Pg 11, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungsgehäuse, Pg 11, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse
Kabelverschraubungsgehäuse, Pg 11, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse
Kabelverschraubungsgehäuse, Pg 11, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCPEG11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCPEG11
EAN/GTIN:
     3389110192292
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pg13,5
leitungseinführung
Zubehör für Hilfsschaltergehäuse ZCD und ZC. Kabelverschraubungsgehäuse, Pg 11, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
0 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
RAL-Nummer:
0
In Öffnung einrastend:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric kabelverschraubung, Positionschalter, Endschalter, Schalter, Endlagenschalter, Grenzschalter, Grenztaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.