Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg 11, für Positionsschalter, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Pg 11, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Kabelverschraubung Pg 11, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Kabelverschraubung Pg 11, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCDEG11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCDEG11
EAN/GTIN:
     3389110192360
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Zubehör für Hilfsschaltergehäuse ZCD und ZC. Kabelverschraubung Pg 11, für Positionsschalter, Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
0 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
RAL-Nummer:
0
In Öffnung einrastend:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.