Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCD-Positionsschaltergehäuse, kompakt, 2Ö+1S, Sprungfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCD-Positionsschaltergehäuse, kompakt, 2Ö+1S, Sprungfunktion
ZCD-Positionsschaltergehäuse, kompakt, 2Ö+1S, Sprungfunktion
ZCD-Positionsschaltergehäuse, kompakt, 2Ö+1S, Sprungfunktion
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCD39
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCD39
EAN/GTIN:
     3389110185461
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK D. ZCD-Positionsschaltergehäuse. Schaltkontakte Ö + Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Metallgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IK 06. Anschlussausführung ZCD- austauschbare Kabelverschraubung. ZCP-M12 M12-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, telemecanique antriebskopf, antriebskopf, endschalter metallgehäuse, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.