Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, EMERGENCY SWITCHING OFF/Logo ISO13850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, EMERGENCY SWITCHING OFF/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, EMERGENCY SWITCHING OFF/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, EMERGENCY SWITCHING OFF/Logo ISO13850
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY9360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9360
EAN/GTIN:
     3389119041065
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,221*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,891*
€ 3,44029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,731*
€ 3,24989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,221*
€ 2,64299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.