Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
Universelles LED-Modul, Harmony XB4 und XB5, Blinklicht, weiß, Schraubklemme, 24V ACDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ZBV18B1
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZBV18B1
EAN/GTIN:
3389110861136
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Blinkleuchte
Blinklicht
Fassung für Leuchtmittel
Die Baureihen Harmony XB5 aus Kunststoff und XB4 aus Metall bieten eine Vielzahl an 22 sowie 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen. Dieses universelle LED-Modul mit Blinklicht ist kompatibel mit den Produkten der Baureihen Harmony XB4 und XB5 und kann mit jeglichen farbigen Frontelementen genutzt werden. Es wird eine Versorgungsspannung von 24V ACDC benötigt. Der Anschluss der LED erfolgt per Schraubklemmen auf der Rückseite. Das universell einsetzbare, weiße LED-Modul sorgt damit für eine einfachere Auwahl im Bestellprozess sowie für ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Leuchtmittel:
LED
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Fassung:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V | 24.0 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Mit integrierter Diode:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe:
Fassungen
,
Halogenfassung
,
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
LED Anzeigelampen
,
Leuchtmelder
,
Not Aus Erweiterungsmodul
,
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
fassung für leuchtmittel
,
blinkleuchte led
,
Wahlschalter
,
Taster
,
Steuergerät
,
Schalter
,
Meldegerät
,
Leuchtdrucktaster
,
Drucktaster
,
Befehlsgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,38*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,822*
€ 16,44818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,272*
€ 15,79368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universelles LED-Modul, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, weiß, Spring Clamp, 12V ACDC
Schneider Electric
ZBVJ15
€ 8,7675*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.