Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen f. Ø 16mm Geräte, Verpackungseinheit: 10 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen f. Ø 16mm Geräte, Verpackungseinheit: 10 Stck.
Blindstopfen f. Ø 16mm Geräte, Verpackungseinheit: 10 Stck.
Blindstopfen f. Ø 16mm Geräte, Verpackungseinheit: 10 Stck.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6Y005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6Y005
EAN/GTIN:
     3389110784725
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
runder Verschlussstopfen mit einem Durchmesser von 16 Bohrungen. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, schneider electric blindstopfen, blindstopfen, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,979*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.