Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Wahlschalter ZB6, o. Rastung, 3 Positionen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontelement für Wahlschalter ZB6, o. Rastung, 3 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB6, o. Rastung, 3 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB6, o. Rastung, 3 Positionen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6AD05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6AD05
EAN/GTIN:
     3389110777130
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
schneider knebelschalter
Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB6. Blende Kunststoff. 3 Positionen 45°. Abmessung (BxH) 18x18 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach GOST, CSA, UL, CCC. Produktstandards gem. JIS C 852, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,87*
€ 48,6353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.